| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16151550 Herst.-Nr.: 0093.1225 EAN/GTIN: 4012799990543 |
| |
|
| | |
| Luftfilter Ersatz FE 20-1 Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 20-1, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,47 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,49 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 340 mm, Höhe: 270 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 520 mm, Höhe mit Verpackung: 390 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 340 mm | Höhe: | 270 mm | Tiefe: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,91* | € 47,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,63* | € 48,78* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,17* | € 49,09* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,74* | € 50,03* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,70* | € 50,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|