Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter, Ersatz ECR 12-20 F7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfilter, Ersatz ECR 12-20 F7
Luftfilter, Ersatz ECR 12-20 F7
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16159227
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0895
EAN/GTIN:
     4012799938958
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter, Ersatz ECR 12-20 F7

Ersatz-Luftfilter für Compaktbox ECR. Filterwechsel ohne Werkzeug möglich.Artikel: ECR 12-20 F7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,31 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,35 kg, Filterklasse: ISO ePM1 80 % (F7), Breite: 330 mm, Höhe: 275 mm, Tiefe: 45 mm, Breite mit Verpackung: 331 mm, Höhe mit Verpackung: 276 mm, Tiefe mit Verpackung: 46 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
330 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,10*
€ 107,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,00*
€ 107,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 84,51*
€ 107,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,45*
€ 109,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,54*
€ 110,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.