Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x30 564115 (VE3200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16165186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564115
EAN/GTIN:
     4048962458985
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

DuoPower 6x30 564115 (VE3200)

Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
40 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 113,80*
€ 144,02*
1 Tag
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 115,26*
€ 144,20*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 118,27*
€ 148,78*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 118,37*
€ 149,08*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 155,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,29*
€ 184,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,23*
€ 181,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,46*
€ 171,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,20*
€ 164,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,13*
€ 147,71
pro Packung
1 Packung enthält 3,2 Stück (ab € 38,79063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.