Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte incl.Stativanbindung 70F03301-0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte incl.Stativanbindung 70F03301-0014
LED-Arbeitsleuchte incl.Stativanbindung 70F03301-0014
Artikel-Nr.:
     6012-16166814
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     70F03301-0014
EAN/GTIN:
     4017506129131
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED-Arbeitsleuchte incl.Stativanbindung 70F03301-0014

Mobiler LED-Strahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Fußplatte aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Gummi-Füßen. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtrichtung feinstufig einstellbar. Als Bodenleuchte oder auf Stativ einsetzbar. Aufnahmehülse für Stativ-Zapfen d=30mm, DIN 14640.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Mit Steckdose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 635,98*
€ 720,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 636,15*
€ 721,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 638,82*
€ 727,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,09*
€ 865,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,39*
€ 857,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,51*
€ 837,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,59*
€ 811,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,82*
€ 760,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.