Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU/AL Schneider ferngesteuert 65mm ESG65RMCCFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU/AL Schneider ferngesteuert 65mm ESG65RMCCFM
CU/AL Schneider ferngesteuert 65mm ESG65RMCCFM
Artikel-Nr.:
     6012-16231388
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ESG65RMCCFM
EAN/GTIN:
     4012078996181
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulische kabelschere klauke

CU/AL Schneider ferngesteuert 65mm ESG65RMCCFM

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. Werkzeug mit Fernbedienung. 120 kN Schneidkraft für einen Schneidbereich bis Durchmesser 65 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
65 mm
Max. Kabelquerschnitt:
3316 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
499 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kabelschere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.839,31*
€ 3.930,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.853,87*
€ 3.931,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.877,23*
€ 3.955,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.891,72*
€ 3.969,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.928,65*
€ 4.006,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.969,57*
€ 4.723,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.948,34*
€ 4.698,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.905,87*
€ 4.647,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.891,72*
€ 4.631,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.