Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuzsch. 60 mm SDK EL PZ0 X PICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kreuzsch. 60 mm SDK EL PZ0 X PICO
Schraubendreher Kreuzsch. 60 mm SDK EL PZ0 X PICO
Artikel-Nr.:
     6012-16232981
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2750120000
EAN/GTIN:
     4050118897609
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Schraubendreher Kreuzsch. 60 mm SDK EL PZ0 X PICO

Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
PlusMinus
Größe:
0
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Präzisionsausführung:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,21*
€ 8,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,22*
€ 9,00*
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,36*
€ 9,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,05*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.