| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16238093 Herst.-Nr.: 170532 EAN/GTIN: 4021103011461 |
| |
|
| | |
| Lehrlingskoffer Industrie mit Trolley 170532 Lehrlingskoffer INDUSTRIE, der Profi-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem. Der 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Der Koffer ist dank breitem Aluminiumrahmen und extra breiten Rollen besonders kippstabil und besitzt zudem extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache bietet viel Platz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 2 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 3 | Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 4 | Anzahl der Zangen: | 2 | Anzahl der Steckeinsätze: | 1 | Anzahl der Bit-Einsätze: | 10 | Anzahl der Kabelschneider: | 1 | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 1 | Anzahl der Messgeräte: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, lehrlingskoffer cimco, lehrlingskoffer, pc werkzeugkoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 399,06* | € 442,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,56* | € 457,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,11* | € 461,31* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 427,16* | € 468,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 443,84* | € 486,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|