Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch L2+:8xGbEthernet SWIP150-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes Ethernet Switch L2+ SWIP150-8 8xGb (PoE 130W)+2xSFP (1GbpS)
Televes Ethernet Switch L2+ SWIP150-8 8xGb (PoE 130W)+2xSFP (1GbpS)
Artikel-Nr.:
     6012-16467289
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     769140
EAN/GTIN:
     8424450209325
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
802.3af poe switch

Ethernet Switch L2+:8xGbEthernet SWIP150-8

Fortschrittlicher, leistungsstarker Switch mit 8 x 30W PoE-Ports und 2 SFPs für den Uplink. Er ist auch für die Anwendung mit WaveData Access Point von Televes geeignet. Das Televés-Switch-Sortiment bietet leistungsstarke, flexible und robuste Lösungen für den Einsatz in Zugangs- und Aggregationseinrichtungen von Unternehmen. Mit bis zu 8.000 MAC-Adressen und 4.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
130 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 310,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,36*
€ 311,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 314,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,94*
€ 335,33*
€ 5,95*
ab € 301,47*
€ 342,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.