| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16468954 Herst.-Nr.: 236170 EAN/GTIN: 8424450255971 |
| |
|
| | |
| Optisches TWIN-Erdkabel 150m,4Stecker SC/APC OSMD150SCAPC Optisches Singelmode Glasfaserkabel 2 Adern mit SC/APC-Anschlüssen vorkonfektioniert, für die Verbindung von Einheiten in einer optischen SAT-ZF-Installation. Das Kabel hat einen PE-Mantel und ist somit im Außenbereich und für Erdverlegung geeignet. Kabeldurchmesser 5,9mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Ader-Art: | Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 1 | Faserart: | Singlemode 9/125 | Kategorie: | OS2 | Mit Zugentlastung: | nein | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,17* | € 258,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,07* | € 258,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 222,06* | € 259,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,42* | € 260,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 227,50* | € 265,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|