Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10B-GG-QB-16 09300101431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10B-GG-QB-16 09300101431
Tüllengehäuse HAN 10B-GG-QB-16 09300101431
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533889
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300101431
EAN/GTIN:
     5713140045118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting

Tüllengehäuse HAN 10B-GG-QB-16 09300101431

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,92589*
€ 14,17589*
1
€ 5,00*
ab € 10,71*
€ 14,65*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,506*
€ 14,7805*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 15,12*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,14*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0302
ab € 10,16*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 9,8633*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,1986*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,4513*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09 30 010 1221
ab € 12,8915*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.