Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 010 2601 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741519-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting 09 33 010 2601 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 10 B · Baureihe: 1 - 10 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 10 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Baureihe:
1 - 10
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 010 2601, Han® 10E-M-s, 114-8232, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 7,63*
3 Tage
29
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,65*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 7,66*
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 7,67*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,46*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,33*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 11,18*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,90*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,79*
Zubehör
Harting
19628100427
ab € 14,36*
Zubehör
Harting
19628100527
ab € 16,04*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 14,37*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,60*
Zubehör
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.