Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster f. Rotlicht FRKR 92/4-300L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16656389
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50080328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexions-Lichttaster f. Rotlicht FRKR 92/4-300L

Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,44 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 .
Weitere Informationen:
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,30*
€ 711,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 663,04*
€ 716,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 654,65*
€ 724,22*
Frei Haus
ab € 734,58*
€ 796,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 746,21*
€ 804,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,55*
€ 957,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,44*
€ 944,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,15*
€ 912,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,15*
€ 899,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,21*
€ 887,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.