Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselskala 0-5/7,5A GHG 410 1928 R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselskala 0-5/7,5A GHG 410 1928 R0003
Wechselskala 0-5/7,5A GHG 410 1928 R0003
Artikel-Nr.:
     6012-16665028
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4101928R0003
EAN/GTIN:
     4250217409875
Suchbegriffe:
Wechselskala

Wechselskala 0-5/7,5A GHG 410 1928 R0003

SKALA AM72 n/1A0-5/7,5ABestellmengeneinheit= 10 Stück
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
Ampere
Nominaler Endwert der Skala:
5
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
0 mm
Höhe der Messskala:
0 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 15,38*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 16,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,62*
€ 18,30*
1
€ 5,00*
ab € 14,81*
€ 21,27*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,79*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.