| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6913414 Herst.-Nr.: GHG4101928R0003 EAN/GTIN: 4250217409875 |
|
|
| | |
| Scale AM 72 (10 pcs.), 0 - 5/7,5 A, C.T. connection0 Montageart: sonstige, Maßeinheit: Ampere, Anfangswert Skala: 0, Breite der Messskala: 72 mm, Höhe der Messskala: 72 mm, Max. Zeigerausschlag: 90 °, Nominaler Endwert der Skala: 5, Überstromskala: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4101928R0003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,29* | € 15,38* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 12,56* | € 16,00* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,62* | € 18,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,81* | € 21,27* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,79* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|