Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr
Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-16751021
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6200115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr

Aufputz, als Handauslöser für Feststellanlage maschinellen Rauchabzugsanlagen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,63*
€ 73,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,72*
€ 73,30*
€ 5,95*
ab € 56,84*
€ 73,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 75,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,70*
€ 75,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.