Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonwählgerät 2 Meldelinien AWAG AW205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonwählgerät 2 Meldelinien AWAG AW205
Telefonwählgerät 2 Meldelinien AWAG AW205
Artikel-Nr.:
     6012-16762641
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     37099
EAN/GTIN:
     4015162370997

Telefonwählgerät 2 Meldelinien AWAG AW205

Telefonwählgerät (AWAG) mit 2 Eingängen. Zur direkten Verbindung an einen analogen Telefonanschluss mit mind. 40V Schleifenspannung. Auslösung der Eingänge bei Verbindung mit Masse. Zum Anschluss an eine Alarmanlage oder an Geräte/Melder mit Schließer-(NO)-Kontakt. Sendet individuelle Ereignis-Sprachansagen an bis zu 9 selektierbare Rufnummern. Sprachnachrichten (bis zu 10 Sekunden) können über das eingebaute Mikrofon besprochen werden.
Weitere Informationen:
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
nein
Analog-Anschluss:
ja
ISDN-Anschluss:
nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
2
VdS-Klasse:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,59*
€ 119,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,62*
€ 120,63*
€ 5,46*
ab € 102,84*
€ 123,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,37*
€ 123,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 128,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32011
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.