Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Außenstation Color einspaltig, für 1WE AVU14010-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Außenstation Color einspaltig, für 1WE AVU14010-0010
Video-Außenstation Color einspaltig, für 1WE AVU14010-0010
Artikel-Nr.:
     6012-16767666
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU14010-0010
EAN/GTIN:
     4035138011310
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video-Außenstation Color einspaltig, für 1WE AVU14010-0010

Video-Außenstation zur Unterputzmontage, AVU14010-0010 mit 1 Klingeltaste, 1 Spalte, natur, Artikelnummer: AVU14010-0010, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4"
Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflösung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm , F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p, Geräteeigenschaften, Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 1, Montageform: Unterputzmontage, Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste, Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig , Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware , Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 140 mA, Stromaufnahme, maximal: 156 mA, Frontplatte HxBxT mm: 252x150x3, UP-Kasten HxBxT mm: 203x126x40, Kamerafeld HxB mm: 40x72, Namensschild HxB mm: 26x62, Informationsschild HxB mm: 37x62, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, Lieferumfang, zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Zubehör, Hohlwandmontageset für UP-Kästen: ZAU4001
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,01*
€ 838,49*
Frei Haus
ab € 814,53*
€ 866,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 821,62*
€ 871,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 822,72*
€ 874,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 825,25*
€ 875,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,07*
€ 1.041,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,14*
€ 1.039,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,79*
€ 1.020,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,78*
€ 1.005,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,25*
€ 982,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.