Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte rot,230AC,15J,IP66 PY X-L-15230ACRD7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte rot,230AC,15J,IP66 PY X-L-15230ACRD7035
Artikel-Nr.:
     6012-16773540
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21561105055
EAN/GTIN:
     4061131132103
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Blitzleuchte rot,230AC,15J,IP66 PY X-L-15230ACRD7035

Kraftvolle Blitzleuchte mit roter Haube und grauem Sockel in elegantem Pyramiden-Design - Die Blitzleuchte der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - Blitzfrequenz lässt sich einstellen (0,1/0,5/0,75/1 Hz) - Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden - auch für Schalttafeleinbau geeignet - optional mit Soft Start Modul (SSM) - die SSM Version ist zertifiziert nach EN54-23 (nur rot und klar) und VdS (alle Farben) und damit zur Brandalarmierung geeignet - Lebensdauer: nach 8 Mio.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,15 A
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
15 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,05*
€ 434,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,76*
€ 430,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.