Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm Ba9s 30V 5W 23512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 23512 Glühbirne 5 W BA9s
Scharnberger & Hasenbein 23512 Glühbirne 5 W BA9s
Artikel-Nr.:
     6012-16850851
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23512
EAN/GTIN:
     4034451235120
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Röhrenlampe 10x28mm Ba9s 30V 5W 23512

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
30 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,649*
€ 0,969*
10
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 0,98*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,09*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,733*
€ 1,093*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.