Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halostar PRO-Lampe 50W 12V GY6,35 64440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halostar PRO-Lampe 50W 12V GY6,35 64440
Halostar PRO-Lampe 50W 12V GY6,35 64440
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16855866
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300615936
EAN/GTIN:
     4050300615936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Halostar PRO-Lampe 50W 12V GY6,35 64440

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1050 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,41*
11 Tage
235
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 6,43*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,44*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,57*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.