Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 1,2W 24V 2741MFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321297211 Auto-Glühbirne
Osram 4008321297211 Auto-Glühbirne
Osram 4008321297211 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     6012-16872522
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321297211
EAN/GTIN:
     4008321297211

Autolampe 1,2W 24V 2741MFX

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
6,4 lm
Sockel:
BX8,5d
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Gesamtlänge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,78*
€ 1,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 2,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.