Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 5002W HBO 5002 W/NIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe 5002W HBO 5002 W/NIL
Artikel-Nr.:
     6012-16872829
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321396235
EAN/GTIN:
     4008321396235
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 5002W HBO 5002 W/NIL

Speziallampe, Bogenlänge 8 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 110 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 445 mm, Lampenleistung 5000 W, Lampenspannung 33...33 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 110 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5000 W
Lampenspannung:
33 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
8 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.772,45*
€ 9.069,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 8.860,67*
€ 9.157,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.157,90*
€ 10.897,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.085,69*
€ 10.811,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.916,60*
€ 10.610,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.860,67*
€ 10.544,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.