Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwinkel ws 220mm 1250160960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwinkel ws 220mm 1250160960
Anbauwinkel ws 220mm 1250160960
Artikel-Nr.:
     6012-16996661
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1250160960
EAN/GTIN:
     4022644016229

Anbauwinkel ws 220mm 1250160960

aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,83*
€ 56,78*
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 56,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,51*
€ 57,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,38*
€ 58,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,16*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1250160940
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.