Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftsockellampe RL-PIN20 827/C/G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stiftsockellampe RL-PIN20 827/C/G4
LED-Stiftsockellampe RL-PIN20 827/C/G4
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-17067805
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43819833
EAN/GTIN:
     4008597198335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED-Stiftsockellampe RL-PIN20 827/C/G4

LED PIN, LED-Lampe für den Austausch mit Stiftsockel-Halogenlampen, Sockel G4. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
11,5..12 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
1,8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Lampenlichtausbeute:
200 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kapsel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 4,80*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 4,84*
1
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,61*
12 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 2,83*
€ 6,14*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,11*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.