Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium LED Essence RL-PIN20 827/C/G4 12V 1,8-20W/827 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium LED Essence RL-PIN20 827/C/G4 12V 1,8-20W/827 G4
Radium LED Essence RL-PIN20 827/C/G4 12V 1,8-20W/827 G4
Radium LED Essence RL-PIN20 827/C/G4 12V 1,8-20W/827 G4
Artikel-Nr.:
     8-12900914501455
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     4008597198335
EAN/GTIN:
     4008597198335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Radium LED Essence RL-PIN20 827/C/G4
12V 1,8-20W/827 G4

Marke: Radium
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 1.8W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 13mm
Gesamtlänge: 36mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 200lm
Farbtemperatur: 2700K

Weitere Suchbegriffe: LED G4, LED Leuchtmittel G4, LED Leuchtmittel Sockel G4, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 2700k, led röhre, led g4 warmweiss, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 4,87*
20
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,11*
1
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 5,69*
Lager 8
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 2,83*
€ 6,13*
1
€ 3,90*
ab € 4,17*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.