Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K DALI SRGOTB #19430006034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K DALI SRGOTB #19430006034
LED-Geräteträger 4000K DALI SRGOTB #19430006034
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-17366046
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19430006034
EAN/GTIN:
     4020863407682
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Geräteträger 4000K DALI SRGOTB #19430006034

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 196,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,05*
€ 196,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 203,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200022100
ab € 14,75*
Zubehör
Regiolux
19205095100
ab € 13,22*
Zubehör
Regiolux
19200068100
ab € 4,01*
Zubehör
Regiolux
19001007004
ab € 18,17*
Zubehör
Regiolux
92829300100
ab € 31,92*
Zubehör
Regiolux
19200231104
ab € 2,36*
Zubehör
Regiolux
19209000100
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.