Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger IP54 4000K DALI SRGSCT #19522006370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-17367569
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19522006370
EAN/GTIN:
     4020863439270
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
geräteträger regiolux ip54

LED-Geräteträger IP54 4000K DALI SRGSCT #19522006370

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP64.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,99*
€ 241,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,13*
€ 242,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,69*
€ 249,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200022100
ab € 14,79*
Zubehör
Regiolux
19205095100
ab € 13,20*
Zubehör
Regiolux
19200068100
ab € 3,99*
Zubehör
Regiolux
19002005000
ab € 22,07*
Zubehör
Regiolux
19005007000
ab € 5,42*
Zubehör
Regiolux
19005005000
ab € 6,64*
Zubehör
Regiolux
92829300100
ab € 32,20*
Zubehör
Regiolux
19005000000
ab € 31,68*
Zubehör
Regiolux
19200080100
ab € 39,45*
Zubehör
Regiolux
19209000100
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.