Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 200A/1A 0,2 855-3001/200-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-17456037
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-3001/200-001
EAN/GTIN:
     4050821880677
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 200A/1A 0,2 855-3001/200-001

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 0,2 VA
Genauigkeitsklasse 1
Leitungslänge 3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,86*
€ 65,44*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,1657*
€ 65,5473*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 67,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,68*
€ 69,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,02*
€ 73,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 230,8195*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494
ab € 227,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-000
ab € 371,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 303,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 267,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.