Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000
Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000
Artikel-Nr.:
     6012-17556398
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     202880244000
EAN/GTIN:
     8012823267470
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais

Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000

Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 4 Schaltsequenzen, mit Prüftaste und mechanischer Schaltstellungsanzeige.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58,4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,992*
€ 17,082*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 13,296*
€ 17,526*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 18,16*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 18,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,526*
€ 20,85594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,476*
€ 19,60644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,906*
€ 18,92814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,296*
€ 15,82224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.