Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 838x16mm MBT33UHD SS316 ML 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 838x16 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 838x16 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 838x16 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 838x16 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 838x16 mm, mit Kugelverschluss
Artikel-Nr.:
     6012-17650004
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01313
EAN/GTIN:
     5022660339639

Edelstahlkabelbinder 838x16mm MBT33UHD SS316 ML 50

MBT Edelstahlkabelbinder für doppelte Bündelung. Zweifaches Umwickeln des Bündels. Sehr hohe Haltekräfte für außergewöhnliche Belastung. Verschlusskopf mit zwei Kugeln. Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen. Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
838 mm
Banddicke:
0,27 mm
Bündeldurchmesser:
120..25 mm
Min. Haltekraft:
7000 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 8,0054*
€ 8,0054*
50
Frei Haus
ab € 8,1732*
€ 8,1732*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 8,2808*
€ 8,2808*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 8,456*
€ 8,456*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,6822*
€ 8,9729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,2808*
€ 9,85415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 414,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 590,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.