Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1672531 Herst.-Nr.: MBT33UHD-SS316-ML(50) EAN/GTIN: 5022660339639 |
| |
|
| | |
| MBT Edelstahlkabelbinder für doppelte Bündelung. Zweifaches Umwickeln des Bündels. Sehr hohe Haltekräfte für außergewöhnliche Belastung. Verschlusskopf mit zwei Kugeln. Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen. Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert. Im Brandfall halten Metallkabelbinder Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Farbe: metallic silber, Halogenfrei: true, Bandlänge: 838 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edekstahl 316 (V4A), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -80...538 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 0,27 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Ball-/Kugelverschluss, Max. Bündeldurchmesser: 120 mm, Min. Haltekraft: 7000 N, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 16 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | MBT33UHD-SS316-ML(50) | Ident Code: | 111-01313 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 380,045* | € 438,965* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 380,28* | € 445,60* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 383,81* | € 449,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 389,91* | € 463,615* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 446,6875* | € 513,4775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,6009* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 877,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|