Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-COS-20- BK-(M6) 61806678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-SPLIT-COS-20- BK-(M6) 61806678
Artikel-Nr.:
     6012-17651139
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806678
EAN/GTIN:
     4044776746744

SILVYN-SPLIT-COS-20- BK-(M6) 61806678

Halterung SILVYN® SPLIT COS 20 BK (M6)
Halterung
Nenngröße: 20
Passend für Schutzschlauchgröße: 20
Polyamid
Anwendungsgebiete: Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
SILVYN® SPLIT
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,6982*
€ 2,1882*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7001*
€ 2,1901*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,7672*
€ 2,2672*
50
€ 5,95*
ab € 1,87621*
€ 2,39621*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,9946*
€ 2,5346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2672*
€ 2,69797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1672*
€ 2,57897
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7672*
€ 2,10297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.