Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN SPLIT COS 20 schwarz (M6) Schlauchhalter einteilig 61806678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, NW 20, (B x H) 35 x 38 mm, Kopf-Ø 20 mm, PA, schwarz, 61806678
Schlauchhalter, NW 20, (B x H) 35 x 38 mm, Kopf-Ø 20 mm, PA, schwarz, 61806678
Artikel-Nr.:
     986-4766451
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     61806678
EAN/GTIN:
     4044776746744
Halterung SILVYN® SPLIT COS 20 BK (M6); Halterung; Nenngröße: 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 20; Polyamid; Anwendungsgebiete: Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen;SILVYN® SPLIT;In Kombination mit Kabelschutzschlauch:; Nutzen: Ausreißsichere Verbindung;Schnelle Montage;Keine verlierbaren Teile;Einfache Demontage;Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
20 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,6682*
€ 2,1282*
50
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,13*
50
Frei Haus
ab € 1,7356*
€ 2,2156*
50
€ 5,95*
ab € 1,88621*
€ 2,39621*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0046*
€ 2,5346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5346*
€ 3,01617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3946*
€ 2,84957
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0046*
€ 2,38547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806640
ab € 7,91*
Zubehör
Lapp Kabel
61806645
ab € 254,368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.