Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 14.5L, Light-Heavy PLT4H-TL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural, 250pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural, 250pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012-17654820
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL
EAN/GTIN:
     0074983540693
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun

Kabelbinder 14.5L, Light-Heavy PLT4H-TL

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
368 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 31,235*
Lager 6012
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,115*
€ 32,285*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,22*
€ 52,59*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,615*
€ 72,615*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 80,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 32,285*
€ 38,41915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,945*
€ 36,82455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,845*
€ 35,51555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,885*
€ 34,37315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,115*
€ 28,69685
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 64,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.