Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT4H-TL PLT4H-TL Kabelbinder 368mm 7.60mm Natur 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S12355
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
368 mm
Breite:
7.60 mm
Herst.-Teilenr.:
PLT4H-TL
Typ:
PLT4H-TL
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
368 mm
Kabelbinder-Breite:
7.60 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
535 N
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Bündel-Ø:
102 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 00074983540693, 02050001059666, Panduit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 31,235*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,115*
€ 32,285*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,22*
€ 52,59*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,615*
€ 72,615*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 80,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,59*
€ 62,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,28*
€ 62,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,78*
€ 61,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,26*
€ 57,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,63*
€ 55,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,20*
€ 54,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.