Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker 1088564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzstecker 1088564
Überspannungsschutzstecker 1088564
Artikel-Nr.:
     6012-17666701
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088564
EAN/GTIN:
     4055626889627
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutzstecker 1088564

Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 2 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Nennspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Signal-Nennspannung DC:
240 V
Signal-Nennspannung AC:
240 V
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
230 V
Signal-Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Signal-Nennlaststrom:
10 A
Signal-Schutzpegel Ader/Erde:
1,4 kV
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,77*
€ 89,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,10*
€ 90,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 93,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,93*
€ 95,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,96*
€ 95,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1183360
ab € 532,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.