Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter er mit Kipphebel Fra 3VA2780-5AA05-0AH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-17668961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA27805AA050AH0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner siemens
lasttrenner

Lasttrennschalter er mit Kipphebel Fra 3VA2780-5AA05-0AH0

Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600, 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100, In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Gerade Schienenverlängerung
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.574,93*
€ 2.717,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.600,07*
€ 2.735,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,71*
€ 3.255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.701,83*
€ 3.215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.634,06*
€ 3.134,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.611,48*
€ 3.107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.600,07*
€ 3.094,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.