Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte PC 4000K TAUNUS SKII#74832654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74832654 185 1,2m 1x54W 100o 6600lm PC 4000K
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74832654 185 1,2m 1x54W 100o 6600lm PC 4000K
Artikel-Nr.:
     6012-17765936
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     74832654
EAN/GTIN:
     4018098354857
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte PC 4000K TAUNUS SKII#74832654

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus wahlweise Polycarbonat (PC) oder PRACHTOPAL (PO). Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss.. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,31*
€ 600,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 513,49*
€ 601,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 606,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 538,14*
€ 627,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,52*
€ 721,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,25*
€ 710,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,59*
€ 659,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.