Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 3000K 39142083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-17767140
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39142083
EAN/GTIN:
     4251433953869
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 3000K 39142083

LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zinkguss / Aluminiumguss / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 680 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,80*
€ 92,42*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,89*
€ 92,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 95,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.03
ab € 10,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.05
ab € 9,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.05
ab € 17,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.07
ab € 12,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.15
ab € 17,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36142170
ab € 24,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36141170
ab € 19,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196308
ab € 12,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196317
ab € 12,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196408
ab € 14,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141153
ab € 63,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141073
ab € 58,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141023
ab € 62,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141033
ab € 65,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141053
ab € 64,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.