Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripes 3000K 982521.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripes 3000K 982521.002
LED-Stripes 3000K 982521.002
Artikel-Nr.:
     6012-18052160
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982521.002
EAN/GTIN:
     4051859344315
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripes 3000K 982521.002

Flexibles vollvergossenes LED-Band für Innen- und Außenbereich. UV/IR resistenter TPU-Verguss. LED Pitch 35,7 mm. Lötfreie Verbindungstechnik mittels Plug & Play Stecksystem. Kein Abdichten mit Silikon notwendig. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 250 mm. Kleinster Biegeradius 60 mm. Bis zu 20 Meter LED-Bandlänge mit nur einer Einspeisung möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
4 W
Lampenleistung je Fuß:
1,22 W
Lichtstrom je Meter:
370 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 384,87*
€ 443,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 384,12*
€ 443,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,98*
€ 444,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 387,65*
€ 447,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,16*
€ 448,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,82*
€ 528,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,26*
€ 507,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
6401407305
ab € 3,66*
Zubehör
RZB Leuchten
5441103017
ab € 39,62*
Zubehör
RZB Leuchten
5442106017
ab € 65,60*
Zubehör
RZB Leuchten
6401406505
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.