Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmestrahler EE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmestrahler EE 10
Artikel-Nr.:
     6012-18056671
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE 10
EAN/GTIN:
     4030262003644
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch
heizlüfter

Wärmestrahler EE 10

Wärmestrahlerpaneele für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen von 2,3 bis 4 m, als Teilheizung und Komplettheizung verwendbar, LxBxH 1680x160x50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1000 W
Max. Heizleistung:
1000 W
Min. Montagehöhe:
2,5 m
Max. Montagehöhe:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,58*
€ 337,05*
€ 5,95*
ab € 281,92*
€ 337,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,21*
€ 340,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 326,75*
€ 389,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.