Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RiRo-u Sonderspannung 500V 2000W 290/500V 3(N) RiRo u 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RiRo-u Sonderspannung 500V 2000W 290/500V 3(N) RiRo u 2000
RiRo-u Sonderspannung 500V 2000W 290/500V 3(N) RiRo u 2000
Artikel-Nr.:
     6012-18058598
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     SNS030
EAN/GTIN:
     4010202612037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 2000w

RiRo-u Sonderspannung 500V 2000W 290/500V 3(N) RiRo u 2000

Rippenrohrheizofen für Sonderspannung 290/500 V mit oder ohne N. 2000 W, 1040mm lang, Edelstahl 1.4512. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl. Schnell-Montage-Füße für Wand- oder Bodenmontage und Kabelverschraubung M20.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
500 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,20*
€ 259,60*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,11*
€ 260,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,70*
€ 262,04*
€ 5,95*
ab € 227,57*
€ 272,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KORB2000
ab € 137,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.