Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 250A Halt-Funktion DMV-250/3/M4/P-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18065158
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6099271
EAN/GTIN:
     8711426109049
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Lasttrennschalter 3polig 250A Halt-Funktion DMV-250/3/M4/P-G

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: DMV, mit grauem Drehgriff, Hinweis: mit Metallachse für Schaltschranktiefe 400 mm, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 147 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 250 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,51*
€ 296,26*
€ 5,95*
ab € 250,64*
€ 296,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,25*
€ 296,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,66*
€ 298,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,16*
€ 308,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.