Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter-Einbaue. Dumeco 1250/1600A EP21GLD125-OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18065292
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143967
EAN/GTIN:
     4015081405015
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrenner

Lasttrennschalter-Einbaue. Dumeco 1250/1600A EP21GLD125-OG

Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
41,5 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,56*
€ 24,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,60*
€ 25,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,92*
€ 27,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,28*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.