Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
>
Artikel
Abschliessvorrichtung AUS RONIS IZMX-KLP-SO-RONIS-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-18066912
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
184233
EAN/GTIN:
4015081783960
Abschliessvorrichtung AUS RONIS IZMX-KLP-SO-RONIS-1
Zusatzausrüstung, Verriegelung Sicheres AUS, Die Zylinderschloss-Verriegelung "
Sicheres AUS"
blockiert jegliche Einschaltversuche. Der Leistungsschalter kann weder aus der Ferne noch vor Ort eingeschaltet werden., Die entsprechenden Schließzylinder entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageanleitungen. Die Schließzylinder sind bei der Installation erforderlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlüsselbetätigung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 229,23*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,21*
€ 229,81*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,10*
€ 234,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,40*
€ 236,22*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 205,06*
€ 238,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
183330 - IZMX16B3-V16F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 42 kA, Selektivsc
Eaton
183330
ab € 4.458,62*
Zubehör
183332 - IZMX16N3-V08F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 50 kA, Selektivsch
Eaton
183332
ab € 2.228,88*
Zubehör
183338 - IZMX16H3-V10F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 66 kA, Selektivsc
Eaton
183338
ab € 2.883,53*
Zubehör
183339 - IZMX16H3-V12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 66 kA, Selektivsc
Eaton
183339
ab € 3.388,74*
Zubehör
183359 - IZMX16B3-P12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 42 kA, P Messung,
Eaton
183359
ab € 4.096,76*
Zubehör
183360 - IZMX16B3-P16F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 42 kA, P Messung,
Eaton
183360
ab € 5.742,00*
Zubehör
183362 - IZMX16N3-P08F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 50 kA, P Messung,
Eaton
183362
ab € 3.677,67*
Zubehör
183398 - IZMX16B4-P06F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 630 A, 42 kA, P Messung,
Eaton
183398
ab € 4.177,58*
Zubehör
183402 - IZMX16B4-P16F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 1600 A, 42 kA, P Messung,
Eaton
183402
ab € 6.857,72*
Zubehör
183404 - IZMX16N4-P08F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 50 kA, P Messung,
Eaton
183404
ab € 4.403,85*
Zubehör
183450 - INX16B3-12F-1 - Lasttrennschalter, 3-polig, 1250 A, ohne Schutz, IEC, F
Eaton
183450
ab € 2.116,24*
Zubehör
183451 - INX16B3-16F-1 - Lasttrennschalter, 3-polig, 1600 A, ohne Schutz, IEC, F
Eaton
183451
ab € 3.703,03*
Zubehör
183454 - IZMX16H4-P10F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 66 kA, P Messung,
Eaton
183454
ab € 5.373,02*
Zubehör
183467 - IZMX16H3-P12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 66 kA, P Messung,
Eaton
183467
ab € 4.677,48*
Zubehör
183547 - IZMX16B4-V12F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 1250 A, 42 kA, Selektivsc
Eaton
183547
ab € 3.792,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen