Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18153537 Herst.-Nr.: BGC41X36 EAN/GTIN: 4242005218837 |
| |
|
| | |
| Bodenstaubsauger Serie6 BGC41X36 bl/sw Leistung Stark, sauber, schnell. Ohne Beutel. SmartSensor Control: Minimierter Wartungsaufwand. Keine Folgekosten. Das QuattroPower System kombiniert verschiedene leistungsfähige Technologien für ein herausragendes Reinigungsergebnis. Kontinuierliche Leistungsüberwachung durch SmartSensor Control SilenceSound System : innovative Dämm-Materialien, Motoraufhängung, strömungsoptimierte Luftwege und ein geräuschreduziertes Zubehör sorgen für ein extrem leises Betriebsgeräusch von 68 dB(A). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenstaubsauger | Staubbeutelbetrieb: | nein | Anschlusswert: | 700 W | Spannung: | 220..240 V | Schallleistungspegel: | 68 dB | Grundfarbe: | blau | Saugkraftregelung: | elektronisch | Saugbürste: | Standard | Filterart: | Hygienefilter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 169,56* | € 210,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,67* | € 268,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 218,50* | € 268,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 218,40* | € 268,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,46* | € 291,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|