Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 5
Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 5
Artikel-Nr.:
     6012-18359222
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0359/001/51 5
EAN/GTIN:
     4044325671701
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 5

Sperrzahn-mutter Kl.8 nach Zeichnung L1020109 galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Selbstsichernd:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
Linksgewinde:
nein
Höhe:
2,6 mm
Außendurchmesser:
11,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,08*
€ 20,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,20*
€ 23,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.