Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/76 10x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/76 10x120
Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/76 10x120
Artikel-Nr.:
     6012-18359683
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/76 10x120
EAN/GTIN:
     4001796009693
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschrauben zn 0008/001/76 10x120

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt Profi- 25 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,46*
€ 14,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,91*
€ 16,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.