Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme PTVME 6/S-P BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-18461363
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1350424
EAN/GTIN:
     4063151669959
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme

Messwandler-Trennklemme PTVME 6/S-P BU

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm² , Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,98*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2475*
€ 3,9875*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3067*
€ 4,0467*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,393*
€ 4,143*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,5369*
€ 4,3569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,143*
€ 4,93017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,123*
€ 4,90637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,913*
€ 4,65647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,733*
€ 4,44227
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,393*
€ 4,03767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 127,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032792
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032798
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032801
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3070317
ab € 0,912*
Zubehör
Phoenix Contact
3000589
ab € 2,799*
Zubehör
Phoenix Contact
3034442
ab € 0,201*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3030297
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3032567
ab € 0,298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.