Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose EO-K/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012-18461723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804119
EAN/GTIN:
     4055626226521
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose EO-K/PT

Steckdose, Steckgesicht Typ K, Push-in-Federanschluss, für Dänemark und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,782*
€ 7,852*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,87*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,954*
€ 8,064*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,38*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,064*
€ 9,59616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,634*
€ 9,08446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,474*
€ 8,89406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,954*
€ 7,08526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2767*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1743*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3623*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,38734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.